Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7208-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625906
  • Fabricant:4012801965439
Image 1
Ajouter à la liste

346,98 €/ Unitéhors TVA

419,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
31 kN
Charge statique
15.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
17000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
28000 rpm