Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7208-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625902
  • Fabricant:4012801461726
Image 1
Ajouter à la liste

606,86 €/ Unitéhors TVA

734,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
31 kN
Charge statique
15.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
17000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
28000 rpm
Alternatives

561,97 €/ Unitéhors TVA

679,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026