1 008,62 €/ Unitéhors TVA
1 220,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-E |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 68 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de quatre disposition tandem-O-tandem |