519,06 €/ Unitéhors TVA
628,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-E |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 34 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 24.5 kN |
Charge statique | 12.1 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 19000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 32000 rpm |
526,20 €/ Unitéhors TVA
636,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026