Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7206-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833371
  • Fabricant:4012801168038
Image 1
Ajouter à la liste

212,12 €/ Unitéhors TVA

256,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
23.1 kN
Charge statique
10.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
24000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
38000 rpm
Alternatives

246,74 €/ Unitéhors TVA

298,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026