Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7206-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13251102
  • Fabricant:4026677536211
Image 1
Ajouter à la liste

445,31 €/ Unitéhors TVA

538,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Charge dynamique
23.1 kN
Charge statique
10.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
24000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
38000 rpm