Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7205-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625862
  • Fabricant:4026677131621
Image 1
Ajouter à la liste

205,79 €/ Unitéhors TVA

249,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
14.2 kN
Charge statique
5.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
26000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
40000 rpm
Alternatives

251,63 €/ Unitéhors TVA

304,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026