Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7205-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625854
  • Fabricant:4026677477132
Image 1
Ajouter à la liste

240,22 €/ Unitéhors TVA

290,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
6.1 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
28000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
43000 rpm