420,72 €/ Unitéhors TVA
509,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-C |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 30 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux disposition O |
Charge dynamique | 14.8 kN |
Charge statique | 6.1 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 28000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 43000 rpm |