Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7204-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625852
  • Fabricant:4047643339858
Image 1
Ajouter à la liste

192,46 €/ Unitéhors TVA

232,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
16.5 kN
Charge statique
7.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
30000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
45000 rpm
Alternatives

249,13 €/ Unitéhors TVA

301,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026