186,84 €/ Unitéhors TVA
226,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-E |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 16.5 kN |
Charge statique | 7.7 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 30000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 45000 rpm |
241,88 €/ Unitéhors TVA
292,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026