Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7204-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13251096
  • Fabricant:4026677037916
Image 1
Ajouter à la liste

391,22 €/ Unitéhors TVA

473,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Charge dynamique
17.2 kN
Charge statique
8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
32000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
48000 rpm