370,86 €/ Unitéhors TVA
448,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-E |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 12.4 kN |
Charge statique | 5.6 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 36000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 53000 rpm |
490,94 €/ Unitéhors TVA
594,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026