Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7203-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:11833367
  • Fabricant:4026677143624
Image 1
Ajouter à la liste

182,62 €/ Unitéhors TVA

220,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
13 kN
Charge statique
5.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
38000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
56000 rpm
Alternatives

246,67 €/ Unitéhors TVA

298,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026