174,91 €/ Unitéhors TVA
211,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-E |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 11.1 kN |
Charge statique | 4.85 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 40000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 60000 rpm |
244,23 €/ Unitéhors TVA
295,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026