169,96 €/ Unitéhors TVA
205,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-C |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 11.6 kN |
Charge statique | 5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 45000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 67000 rpm |
237,12 €/ Unitéhors TVA
286,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026