Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7202-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625825
  • Fabricant:4012801619011
Image 1
Ajouter à la liste

357,53 €/ Unitéhors TVA

432,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
11.6 kN
Charge statique
5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
45000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
67000 rpm
Alternatives

486,09 €/ Unitéhors TVA

588,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026