Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7201-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625823
  • Fabricant:4012801459655
Image 1
Ajouter à la liste

164,35 €/ Unitéhors TVA

198,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

234,77 €/ Unitéhors TVA

284,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026