Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7201-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625817
  • Fabricant:4026677408570
Image 1
Ajouter à la liste

345,56 €/ Unitéhors TVA

418,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
9.1 kN
Charge statique
3.9 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
50000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
75000 rpm
Alternatives

481,27 €/ Unitéhors TVA

582,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026