Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7200-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625815
  • Fabricant:4026677006127
Image 1
Ajouter à la liste

158,73 €/ Unitéhors TVA

192,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
6.6 kN
Charge statique
2.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
50000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
75000 rpm
Alternatives

232,44 €/ Unitéhors TVA

281,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026