Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7200-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625811
  • Fabricant:4012801167932
Image 1
Ajouter à la liste

158,73 €/ Unitéhors TVA

192,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
6.9 kN
Charge statique
2.95 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
56000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
85000 rpm
Alternatives

232,44 €/ Unitéhors TVA

281,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026