332,94 €/ Unitéhors TVA
402,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-C |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 6.9 kN |
Charge statique | 2.95 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 56000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 85000 rpm |
476,51 €/ Unitéhors TVA
576,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026