Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71960-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179800
Image 1
Ajouter à la liste

10 642,10 €/ Unitéhors TVA

12 876,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
350 kN
Charge statique
380 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
2800 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
4300 rpm