Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71960-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179968
Image 1
Ajouter à la liste

10 135,34 €/ Unitéhors TVA

12 263,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
370 kN
Charge statique
405 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
4500 rpm