Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71956-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178897
Image 1
Ajouter à la liste

8 108,29 €/ Unitéhors TVA

9 811,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
46 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
290 kN
Charge statique
300 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
4500 rpm