8 108,29 €/ Unitéhors TVA
9 811,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 46 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 305 kN |
Charge statique | 320 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3200 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 5000 rpm |