Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71948-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:13251094
  • Fabricant:4012801459341
Image 1
Ajouter à la liste

6 051,71 €/ Unitéhors TVA

7 322,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
218 kN
Charge statique
208 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3600 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
5300 rpm