Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71948-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:13251091
  • Fabricant:4012801459297
Image 1
Ajouter à la liste

5 876,11 €/ Unitéhors TVA

7 110,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
231 kN
Charge statique
220 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
4000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
6000 rpm