6 636,08 €/ Unitéhors TVA
8 029,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 38 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 212 kN |
Charge statique | 192 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3800 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 6000 rpm |