Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71944-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833365
  • Fabricant:4012801752732
Image 1
Ajouter à la liste

5 529,15 €/ Unitéhors TVA

6 690,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
224 kN
Charge statique
203 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
4300 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
6700 rpm