Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71940-E-T-P4S-QUL

  • ERIKS:12625803
  • Fabricant:4026677849212
Image 1
Ajouter à la liste

20 165,33 €/ Unitéhors TVA

24 400,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
152 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de quatre, rits universels