Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71940-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625801
  • Fabricant:4026677885128
Image 1
Ajouter à la liste

10 081,97 €/ Unitéhors TVA

12 199,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
76 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
199 kN
Charge statique
170 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
4000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
6300 rpm