Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71940-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625797
  • Fabricant:4012801618052
Image 1
Ajouter à la liste

5 760,91 €/ Unitéhors TVA

6 970,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
210 kN
Charge statique
179 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
4500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
7000 rpm