3 978,28 €/ Unitéhors TVA
4 813,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 33 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 164 kN |
Charge statique | 144 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4500 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 6700 rpm |