Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71938-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713105
  • Fabricant:4012801459105
Image 1
Ajouter à la liste

3 863,11 €/ Unitéhors TVA

4 674,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
164 kN
Charge statique
144 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
4500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
6700 rpm