Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71938-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625788
  • Fabricant:4026677554598
Image 1
Ajouter à la liste

8 111,08 €/ Unitéhors TVA

9 814,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
66 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
164 kN
Charge statique
144 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
4500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
6700 rpm