Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71938-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625785
  • Fabricant:4012801459075
Image 1
Ajouter à la liste

3 863,11 €/ Unitéhors TVA

4 674,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
174 kN
Charge statique
152 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
7500 rpm