Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71934-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625761
  • Fabricant:4026677878137
Image 1
Ajouter à la liste

2 931,74 €/ Unitéhors TVA

3 547,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
126 kN
Charge statique
108 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
7500 rpm