Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71934-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625755
  • Fabricant:4012801458986
Image 1
Ajouter à la liste

2 442,89 €/ Unitéhors TVA

2 955,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
133 kN
Charge statique
115 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5600 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
8500 rpm