Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71932-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625747
  • Fabricant:4012801618021
Image 1
Ajouter à la liste

2 551,05 €/ Unitéhors TVA

3 086,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
220 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
121 kN
Charge statique
100 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5300 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
8000 rpm