Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71932-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625739
  • Fabricant:4012801977326
Image 1
Ajouter à la liste

4 464,32 €/ Unitéhors TVA

5 401,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
220 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
128 kN
Charge statique
106 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
9000 rpm