Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71930-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625737
  • Fabricant:4026677862686
Image 1
Ajouter à la liste

1 737,70 €/ Unitéhors TVA

2 102,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
95 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5600 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
8500 rpm