Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71930-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625724
  • Fabricant:4012801752336
Image 1
Ajouter à la liste

3 541,38 €/ Unitéhors TVA

4 285,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
125 kN
Charge statique
101 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6300 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
9500 rpm