Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71928-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625722
  • Fabricant:4012801458757
Image 1
Ajouter à la liste

1 528,36 €/ Unitéhors TVA

1 849,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
89 kN
Charge statique
73 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
9500 rpm