3 209,88 €/ Unitéhors TVA
3 883,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 48 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 89 kN |
Charge statique | 73 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 6000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 9500 rpm |