Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71928-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625714
  • Fabricant:4026677054531
Image 1
Ajouter à la liste

1 576,14 €/ Unitéhors TVA

1 907,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
94 kN
Charge statique
77 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6700 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
10000 rpm