Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71926-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625707
  • Fabricant:4026677142665
Image 1
Ajouter à la liste

1 396,33 €/ Unitéhors TVA

1 689,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
85 kN
Charge statique
67 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6700 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
10000 rpm