Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71926-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625706
  • Fabricant:4012801458474
Image 1
Ajouter à la liste

1 354,19 €/ Unitéhors TVA

1 638,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

1 141,86 €/ Unitéhors TVA

1 381,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026