Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71926-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625699
  • Fabricant:4012801754057
Image 1
Ajouter à la liste

2 844,63 €/ Unitéhors TVA

3 442,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
85 kN
Charge statique
67 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6700 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
10000 rpm