Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71926-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625692
  • Fabricant:4026677029706
Image 1
Ajouter à la liste

2 844,63 €/ Unitéhors TVA

3 442,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
90 kN
Charge statique
71 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
7000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
11000 rpm